Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rakatoló csavar, 6-os furat, horganyzott

Horganyzott acél, hatszög
KONFIRMÁTOR CSAV.HORG.7X70 SW4

Cikksz. 027627 70

EAN 4011231319027

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rakatoló csavar, 6-os furat, horganyzott

Cikksz. 027627 70

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az alkatrészek bútorgyártásban és műhelyekben történő összeszereléséhez

Horganyzott acél, hatszög



Fedje le a csavar alját egy kupakkal.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területElőfúrt furattal rendelkező bútoralkatrészekhez, az alkatrészek bútorgyártásban és műhelyekben történő összeszereléséhez
ÚtmutatóA csavar behelyezése előtt fúrjon egy vezetőfuratot a csavar középpontjának átmérőjéhez igazodó átmérővel.

Névleges átmérő (d)

7 mm

Szárátmérő (ds)

7,0 mm

Hosszúság (l)

70 mm

Szárhosszúság (l1)

9,5 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej 120 fok

Fejátmérő (dh)

10,0 mm

Fejhossz (k)

0,8 mm

Belső meghajtó

HS4

Menettípus

Facsavarmenet

Menetforma

Egybekezdéses menet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (lg)

60,0 mm

Magátmérő

4,8 mm

Hegy alakja

Lapos

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

45 fok

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa

Alkalmazási terület

Test, Üzletépítés, Kiállításépítés, Bútor

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Imbusz csavarhúzó gömbfejjel

IMBUSZKULCS

Matt krómozott hatszögletű szár és 2 komponensű nyél
x 1 db
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col)

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Lépcsősfúró dübelgyűrűvel

LÉPCSŐSFÚRÓ-ÜTKGY-SAROKÖ-D7-WL70MM

Max. 7 mm átmérőjű furatok pontos fúrásához